KUNSTLOCATIE
NIEUWS: VERLENGING
Nog geen mogelijkheid gevonden om te komen…? Dit is je kans: De tentoonstelling ‘Horst Antes – kunstwerken uit de Verzameling Würth’ wordt verlengd tot en met 2 mei. Ook schoolbezoeken kunnen tot en met 2 mei nog aangevraagd worden voor deze tentoonstelling.
TIJDELIJK NIEUW BEELD OP VOORPLEIN
Kunstenaar: Bart Somers
Titel: Pachamama, 2022, uniek exemplaar
afmeting: 3.2 * 2.5 * 2.1 mtr (l*b*h)
materiaal: 10 mm cortenstaal, 1100 kg
 
Pachamama, moeder aarde is de naam van het beeld gemaakt door kunstenaar Bart Somers. Het is het gezicht van zijn eigen moeder. Zij overleed 37 jaar geleden. “Ouder en wijzer ben ik geworden”, zo zegt de kunstenaar, “ik zou haar nu nog graag wat vragen willen stellen, of gewoon even met haar willen praten. Pachamama: Iedereen heeft een moeder, het is een beeld voor iedereen…”
“Wie kent het niet, dat je nog vragen wilt stellen aan je moeder die er niet meer is, of aan een dierbare die is overleden? Zo kan dit beeld van mijn moeder Rietje je zomaar stimuleren tot een gedachte, een overpeinzing of zelfs vergeving en verzoening”.
 
Ga maar in het hoofd zitten, op de stoel aan de lessenaar. En denk dan aan jouw moeder, vader, geliefde, beste vriend of vriendin… Kijk eens wat het met je doet. Schrijf een brief. Er staat een enorme brievenbus naast het kunstwerk. Post daarin de brief die je altijd al hebt willen schrijven, als je wilt zonder namen of afzender. Alle brieven worden door Bart Somers voor de eeuwigheid teruggegeven aan pachamama, in een dikke stalen koker, ergens op een mooie plek.
 
 


Winter-Kleurplaten-actie
De winnaars van de Horst Antes kleurplaten-win-actie zijn bekend en benaderd! Bedankt aan iedereen die heeft meegedaan. Gefeliciteerd Cody, Nova en Lieke!
Bijzondere sluitings/openings-dagen
Kunstlocatie Würth is gesloten op de volgende bijzondere dagen:
2 maart (Carnaval zondag)
20/21 april (Pasen)
*OPEN: Dit jaar zal Koningsdag op 26 april worden gevierd. Kunstlocatie Würth zal daarom open zijn op 27 april 2025.
BEZOEK ONS OP

DISCLAIMER
Würth Nederland B.V.
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK ’s-Hertogenbosch
Telefoon: +31 (0)73-629 19 11
nieuwsbrief@wurth.nl
Würth Nederland B.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de K.v.K. te ’s-Hertogenbosch onder nummer 16022421. BTW nummer: NL001517478B01.

Uitschrijven mailing